Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084A 40x0,03x54mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084A 40x0,03x54mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084A 40x0,03x54mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719551
EAN/GTIN:
     4317784719551
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Fräserdornring - Form A

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.

Weitere Informationen:
Bohrung:
40 mm
Breite:
0,03 mm
Außen-Ø:
54 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719551
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440097, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,87*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,14*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 5,16*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,19*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.