Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-629306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718783
EAN/GTIN:
     4317784718783
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69893
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Ausführung: Mit HSK-Schaft.

Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A 63
für Gewindebohrer:
M3–M12
Einsatz-Ø:
19 mm
Längenausgleich Druck:
7,5 mm
Längenausgleich Zug:
7,5 mm
Außen-Ø:
40 mm
Auskraglänge:
81 mm
für Einsatz Typ:
FE1/FES1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718783
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, 33380001, Apparat, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 222,86*
€ 258,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 216,95*
€ 258,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 234,02*
€ 268,90*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 231,24*
€ 272,63*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 258,45*
€ 303,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.