Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-629306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718783
EAN/GTIN:
     4317784718783
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69893
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Ausführung: Mit HSK-Schaft.

Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A 63
für Gewindebohrer:
M3–M12
Einsatz-Ø:
19 mm
Längenausgleich Druck:
7,5 mm
Längenausgleich Zug:
7,5 mm
Außen-Ø:
40 mm
Auskraglänge:
81 mm
für Einsatz Typ:
FE1/FES1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718783
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, schnellwechsel-einsätze, 33380001, Apparat, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 221,76*
€ 261,47*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 215,54*
€ 261,48*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 232,97*
€ 271,10*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 232,79*
€ 274,44*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 259,79*
€ 302,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.