Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät automatisch für Superior Schraubstock 140mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellgerät automatisch für Superior Schraubstock 140mm RIDGID
Höhenverstellgerät automatisch für Superior Schraubstock 140mm RIDGID
Artikel-Nr.:
     4012-629503
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     10728
EAN/GTIN:
     0095691107282
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Höhenverstellgerät, automatisch, für Superior

Ausführung: Drehbar um 360°.



Für Superior. Verstellung in der Höhe bis zu max. 300 mm, automatisch durch Gasdruckfeder.

Weitere Informationen:
für Backenbreite:
140 mm
Höhenverstellung bis:
300 mm
Gewicht:
15 kg
Markenname:
RIDGID
Herstellername:
Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Herstellerartikelnummer:
10728
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock ridgid, höhenverstellung schraubstock, 50340140, für, Höhenverstellgerät, Schraubstöcke, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,60*
€ 262,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,05*
€ 262,59*
€ 4,90*
ab € 253,89*
€ 307,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,00*
€ 341,35*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.