Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Höhenverstellgerät automatisch für Superior Schraubstock 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDGID Höhenverstellgerät automatisch für Superior Schraubstock 140 mm
RIDGID Höhenverstellgerät automatisch für Superior Schraubstock 140 mm
RIDGID Höhenverstellgerät automatisch für Superior Schraubstock 140 mm
RIDGID Höhenverstellgerät automatisch für Superior Schraubstock 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232491
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     0095691107282
EAN/GTIN:
     0095691107282
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Höhenverstellgerät für Parallelschraubstock Superior, automatisch • Zum Heben und Senken des Schraubstocks auf die optimale Arbeitshöhe • Montierter Schraubstock 360° drehbar • Gasdruckfeder • Position mittels eines Kipphebels sicher festklemmbar • Mit Gewichtsausgleich
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
140
Hersteller:
RIDGID
Gewicht:
15
Ausführung:
Höhenverstellgerät
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Höhenverstellung bis:
300
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock ridgid, höhenverstellung schraubstock, Schraubstöcke, Höhenverstellgerät, für, 00000000, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,60*
€ 262,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,05*
€ 262,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 253,89*
€ 307,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,00*
€ 341,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,89*
€ 339,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.