Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel professionalLINE IP44 H07RN-F3G1,5 50+5m brennenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel professionalLINE IP44 H07RN-F3G1,5 50+5m brennenstuhl
Kabeltrommel professionalLINE IP44 H07RN-F3G1,5 50+5m brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     4012-629601
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9211550100
EAN/GTIN:
     4007123637553
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel, Kunststoff, mit Powerblock

Ausführung: Das Rubbabren-Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Standfest auf allen vier Seiten und mit Rundum-Überrollschutz, mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Kabelhaspel mit 5 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt. Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Das RN-Kabel ist sehr robust und ölbeständig. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G1,5
Kabellänge:
50 + 5 m
Kabelqualität:
Neopren
Markenname:
brennenstuhl
Herstellername:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
9211550100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, 90180040, Kabel-Trommel, Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 180,64*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 147,79*
€ 182,36*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 182,54*
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 154,942*
€ 183,222*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 153,73*
€ 185,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.