Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel mit Rundum-Überrollschutz und 4-fach Verteiler (50+5m H07RN-F 3G1,5 Kabel, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freien, BGI 608, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, M...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-9211550100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9211550100
EAN/GTIN:
     4007123637553
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Die Kabeltrommel mit 4-fach Verteilersteckdose eignet sich dank robustem RN-Kabel und der Schutzart IP44 perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich, beispielsweise auf Baustellen. Die Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen (spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln) und extra robustem Schutzkontakt-Stecker ist extrem standfest auf allen vier Seiten, dank Rundum-Überrollschutz. Dank dem mobilen Powerblock eignet sie sich zudem ideal für den handlichen Einsatz auf Gerüsten oder auf Dächern. Der 4-fach Verteiler verfügt über eine optische Bereitschaftsanzeige, einen klappbaren Metall-Aufhängehaken und einen Gurt. Zudem überzeugt die Kabeltrommel durch folgende Eigenschaften:

  • Rundum-Überrollschutz
  • Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten
  • Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
  • Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten
  • Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C
  • RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
  • Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung
  • Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz
  • Schutzart: IP44
  • Kabellänge: 50+5 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Kabelfarbe: schwarz
  • BGI 608
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabeltrommel mit powerblock, kabeltrommel, kabeltrommel für baustelle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, professionalline kabeltrommel, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 50m, kabeltrommel außen, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 50m, kabeltrommel außen 50m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel schwarz, kabeltrommel baustelle, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel für draußen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 180,64*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 147,79*
€ 182,36*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 182,54*
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 154,942*
€ 183,222*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 153,73*
€ 185,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,222*
€ 218,0342
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,282*
€ 214,5356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,252*
€ 204,9799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,622*
€ 199,4702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,942*
€ 184,381
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.