Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" T45 ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" T45 ASW
Kraft- Schraubendrehereinsatz 1/2" T45 ASW
Artikel-Nr.:
     4012-629885
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     172403
EAN/GTIN:
     4050623707448
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Größe:
T 45
für Schraubengröße:
M8 – M10
Gesamtlänge:
55 mm
Außen-Ø:
25 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
172403
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
20
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,42*
Lager 4012
27
1
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,16*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,23*
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 7,57*
4 Tage
13
1
€ 9,95*
ab € 6,45*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072130
ab € 3,45*
Ähnlich
ASW
1000072131
ab € 4,12*
Ähnlich
ASW
1000072132
ab € 3,34*
Ähnlich
ASW
1000072133
ab € 3,34*
Ähnlich
ASW
1000072404
ab € 5,34*
Ähnlich
ASW
1000072405
ab € 5,34*
Ähnlich
ASW
072406
ab € 5,32*
Ähnlich
ASW
1000072407
ab € 5,37*
Ähnlich
ASW
1000072408
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.