Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrfutter DIN 2080 R/L 1,5-16 SK40 FORIS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrfutter DIN 2080 R/L 1,5-16 SK40 FORIS FORTIS
Kurzbohrfutter DIN 2080 R/L 1,5-16 SK40 FORIS FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-630057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722650
EAN/GTIN:
     4317784722650
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 2080
CNC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 2080, Form A

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkel: AT3
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
1,5–16 mm
Kegelschaft:
SK 40
Außen-Ø:
50 mm
Länge geöffnet:
95 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784722650
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30986969, Bohrfutter, Kurzbohrfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 146,30*
€ 174,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 175,84*
Lager 4012
15
Frei Haus
ab € 146,90*
€ 176,09*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 144,23*
€ 176,61*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 155,98*
€ 186,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.