Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrfutter DIN 2080 R/L 1,5-16 SK40 FORIS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrfutter DIN 2080 R/L 1,5-16 SK40 FORIS FORTIS
Kurzbohrfutter DIN 2080 R/L 1,5-16 SK40 FORIS FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-630057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722650
EAN/GTIN:
     4317784722650
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 2080
nc-bohrfutter din 2080 sk40
nc-bohrfutter din 2080
CNC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 2080, Form A

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkel: AT3
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
1,5–16 mm
Kegelschaft:
SK 40
Außen-Ø:
50 mm
Länge geöffnet:
95 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784722650
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30986969, Bohrfutter, Kurzbohrfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 179,88*
Lager 6C8MS
15
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 179,89*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 150,64*
€ 183,57*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 155,67*
€ 190,30*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 155,34*
€ 192,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.