Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minen-Set für Zimmermanns-Bleistift BIG Dry FORALL Bau Graphit, weiß, rot Pica


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minen-Set für Zimmermanns-Bleistift BIG Dry FORALL Bau Graphit, weiß, rot Pica
Minen-Set für Zimmermanns-Bleistift BIG Dry FORALL Bau Graphit, weiß, rot Pica
Artikel-Nr.:
     4012-630762
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     6045
EAN/GTIN:
     4260056156144
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Mehrfarb-Kugelschreibermine
FOR ALL Bau-Ersatzminen-Set für Zimmermannsstift Pica BIG Dry®

Anwendung: Zum Markieren und Schreiben auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder nass, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel. Von glatten Oberflächen leicht feucht abwischbar.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
graphit, rot, weiß
Querschnitt:
2 x 5 mm
Länge:
150 mm
Inhalt:
12 Stück
Markenname:
Pica
Herstellername:
Pica-Marker GmbH
Herstellerartikelnummer:
6045
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
10
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 9,28*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,61*
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 9,65*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,83*
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 6,83*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pica
6060
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.