Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkeil 11x16mm PICARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkeil 11x16mm PICARD
Ringkeil 11x16mm PICARD
Artikel-Nr.:
     4012-631532
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0037000-2
EAN/GTIN:
     4016671009415
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
Ringkeil

Ausführung: Aus Stahl. Die spezielle Keilform dient einem sicheren Halt des Stiels.

Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen an Hammerköpfen.

Weitere Informationen:
Ø:
11 mm
für Kopfgewicht:
300 g
Länge:
16 mm
Markenname:
PICARD
Herstellername:
Picard GmbH
Herstellerartikelnummer:
0037000-2
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hammerstiel, Hammerringkeil, Ringkeil, hammerstiel, 68011116, Ring-Keil, Stielkeil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
123
10
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,38*
3 Tage
107
1
€ 4,79*
ab € 0,27*
€ 0,41*
4 Tage
123
1
€ 4,30*
ab € 0,26*
€ 0,41*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,43*
7 Tage
111
1
€ 9,95*
ab € 0,30*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2522040-22
ab € 2,11*
Ähnlich
Picard
0037000-1
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.