Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkeil 12x18mm PICARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkeil 12x18mm PICARD
Ringkeil 12x18mm PICARD
Artikel-Nr.:
     4012-631533
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0037000-995
EAN/GTIN:
     4016671033816
Suchbegriffe:
Hammerringkeil
Ringkeil
ringkeil picard
ringkeil
Ringkeil

Ausführung: Aus Stahl. Die spezielle Keilform dient einem sicheren Halt des Stiels.

Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen an Hammerköpfen.

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
für Kopfgewicht:
400 g
Länge:
18 mm
Markenname:
PICARD
Herstellername:
Picard GmbH
Herstellerartikelnummer:
0037000-995
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ringkeile ø12 mm, 68011218, Hammerstielkeil, Ring-Keil, Stielkeil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
204
10
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,35*
5 Tage
209
1
€ 4,30*
ab € 0,24*
€ 0,37*
3 Tage
204
1
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,40*
4 Tage
175
1
€ 4,79*
ab € 0,27*
€ 0,42*
7 Tage
204
1
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.