Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 15,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 15,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSS rollgewalzt Typ N Schaft abgesetzt 13mm/ 15,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-633241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784725378
EAN/GTIN:
     4317784725378
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit abgesetztem Schaft. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Die rollgewalzte Fertigung des Spiralbohrers verhindert Unterbrechungen im Gefüge. Damit ist er für robuste Bohrarbeiten besonders geeignet - als preiswerte Alternative für handgeführte Maschinen.
Weitere Informationen:
Ø h8:
15,5 mm
Spirallänge:
120 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
6–10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3–6
Gusseisen:
5–25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30–65
Kupfer, Messing, Bronze:
20–65
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784725378
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, fortis spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, 10691551, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,87*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 5,23*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,45*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,85*
€ 5,58*
3 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 3,92*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.