Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 10,20mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 10,20mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 10,20mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     4012-634084
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784573245
EAN/GTIN:
     4317784573245
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 10,2mm
spiralbohrer ohne norm
spiralbohrer ohne norm format
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.

Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.

Weitere Suchbegriffe: 11931020, Bohrer, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.