Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M24x400mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M24x400mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M24x400mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M24x400mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M24x400mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M24x400mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M24x400mm AMF
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3033810330
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85043
EAN/GTIN:
     4020772085049
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m24
Stiftschraube

Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.

Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9,
M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Gewinde-Ø x Länge = M24 x 400 mm
Gewindelänge b = 250 mm
Gewindelänge b1 = 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810330, 33810330
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 15,36*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 15,37*
5 Tage
28
€ 4,30*
ab € 12,17*
€ 15,98*
4 Tage
24
€ 4,79*
ab € 13,50*
€ 17,38*
Lager 5HCAZ
5 Tage
14
€ 9,95*
ab € 13,95*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.