Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWINNUT-Mutter ohne Bund 6333S-M16 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TWINNUT-Mutter ohne Bund 6333S-M16 AMF
TWINNUT-Mutter ohne Bund 6333S-M16 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-635007
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     381814
EAN/GTIN:
     4020772381813
Suchbegriffe:
Schnellspann-Sechskantmutter
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
TWINNUT ohne Bund

Ausführung: Schnellspannmutter mit harter Trennsperre.

Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.

Anwendung: Schnellmontage. Überwindet lange oder beschädigte Gewindestangen durch einfaches Darüberschieben.

Hinweis: Nach dem Zusammendrücken reicht eine 1/4- bis 1/2-Umdrehung zum Kontern.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Höhe:
16 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Maß E:
27 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
381814
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: amf schnellspannmutter ohne bund, schnellspann mutter, schnellspannmutter amf, 33850013, Hülse, Mutter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 27,59*
€ 35,85*
3 Tage
8
€ 7,90*
ab € 28,58*
€ 37,05*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 28,47*
€ 37,58*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 40,65*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,30*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.