Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 179NXXL-7/340 340-teilig HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen 179NXXL-7/340 340-teilig HAZET
Werkstattwagen 179NXXL-7/340 340-teilig HAZET
Artikel-Nr.:
     4012-635140
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXXL-7/340
EAN/GTIN:
     4000896215072
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen Typ 179NXXL-7, mit 340-teiligem Sortiment

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug . Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Edelstahl. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz.

Lieferumfang:
1 Werkstattwagen Typ 179NXXL-7, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 77; 2 x 162 mm hoch)
1 Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 194-teilig bestehend aus:
1 Hebelumschaltknarre 1/4"
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 Steckschlüssel-Einsätze TORX® E 4; 5; 6; 8; 10
5 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Innen-TORX® T 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Schlitz 3,5; 5,5; 8 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Kreuzschlitz PZ 1; 2
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4", lang 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Vergrößerungsstück von 1/4" auf 3/8"
1 Quergriff mit Gleitstück 1/4"
1 Verlängerungen 1/4" 55 mm
1 Kardangelenk 1/4"
1 Steckgriff 1/4"
1 Bithalter 1/4"
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Hebelumschaltknarre 3/8"
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8", lang 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
4 Schraubendreher-Einsätze 3/8" TiN-beschichtet Innensechskant 5; 6; 8; 10 mm
3 Verlängerungen 3/8" 74; 150; 254 mm
1 Kardangelenk 3/8"
1 Hebelumschaltknarre 1/2"
20 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
11 Schraubendreher-Einsätze 1/2" TiN-beschichtet Innensechskant 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 17; 19; 22 mm
9 Schraubendreher-Einsätze 1/2" TiN-beschichtet Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" TiN-beschichtet Innenvielzahn XZN 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18
7 Schraubendreher-Einsätze 1/2" TiN-beschichtet M6; 7; 8; 9; 10; 12; 14
1 Quergriff mit Gleitstück 1/2"
2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm
1 Kardangelenk 1/2"
1 Bit-Sortiment, 51-teilig
1 Werkzeugmodul Schraubendreher 57-teilig bestehend aus:
2 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
5 Schraubendreher Schlitz 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
4 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2; 3
1 Elektronik-Schraubendreher-Satz Schlitz und Kreuzschlitz, 7-teilig
1 Elektronik-Schraubendreher-Satz Innensechskant, 7-teilig
4 Schraubendreher Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
6 Schraubendreher Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Spannungsprüfer
1 Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant, 9-teilig, 1,5-10 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz Innen-TORX®, 8-teilig
1 Werkzeugmodul Schraubendschlüssel 40-teilig bestehend aus:
12 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 21 x 22; 22 x 24; 24 x 27; 30 x 32; 34 x 36 mm
19 Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
9 Doppelringschlüssel, gekröpft 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 17 x 19; 21 x 22; 24 x 27 mm
1 Werkzeugmodul Zangen 4-teilig bestehend aus:
1 Kraft-Seitenschneider
1 Kombizange
1 Flachrundzange, gebogen
1 Universalzange
1 Werkzeugmodul Schlagwerkzeuge 8-teilig bestehend aus:
1 Schlosserhammer, 500 g
2 Flachmeißel 18; 21 mm
5 Splintentreiber 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche 12-teilig:
12 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 Spiralbohrer-Satz 25-teilig 1-13 mm um 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1133 mm
Gesamtbreite:
518 mm
Gesamthöhe:
1020 mm
Schubladenanzahl:
7
Schubfachlänge:
870 mm
Schubfachtiefe:
81/166 mm
Schubfachbreite:
398 mm
Schubfachbelastung:
40 kg
Tragkraft statisch:
1000 kg
Gewicht:
162 kg
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
179NXXL-7/340
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
4
€ 89,00*
ab € 3.136,19*
€ 3.225,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.207,99*
€ 3.298,00*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 3.332,96*
€ 3.423,83*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.342,53*
€ 3.434,53*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 3.349,95*
€ 3.440,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.440,92*
€ 4.094,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.421,00*
€ 4.070,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.367,36*
€ 4.007,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.349,95*
€ 3.986,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.