Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-635202 Herst.-Nr.: 5004352001 EAN/GTIN: 4013288187369 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Box
Ausführung: Formstabiler Taschenkörper aus gewebekaschierten Kunststoffplatten mit hoher Schnitt- und Stichresistenz. Schützt das Werkzeug vor Nässe und Beschädigung. Mit Tragegriff. Mit Klettzone zur Anbringung an die Umhängetasche. Weitere Informationen: | | Außenmaß Breite: | 325 mm | Außenmaß Tiefe: | 80 mm | Außenmaß Höhe: | 130 mm | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5004352001 | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,28* | € 19,79* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,64* | € 22,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,67* | € 22,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,42* | € 22,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,38* | € 24,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|