Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne LochplattenwLPW 60-1 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne LochplattenwLPW 60-1 v
Auffangwanne LochplattenwLPW 60-1 v
Artikel-Nr.:
     4012-635381
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462060890
EAN/GTIN:
     4052462060890
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, fahrbar, mit Lochplattenwand, für 60-l-Fässer, RAL verzinkt

Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen
Sicher und einfach.
Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern.
Schiebegriffe, feuerverzinkt.
Stabiles Fahrgestell
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
Für 1 Fass à 60 Liter.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
max. Anzahl Fässer:
1x60 l
Maße LxBxH:
570x590x1775 mm
Wannenmaße LxBxH:
500x500x505 mm
Auffangvolumen:
60 l
Gewicht:
54 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, 30101836, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne, Lochplattenwand, Stahl-Auffangwanne, Stahlbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,82*
€ 492,39*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,61*
€ 508,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 427,29*
€ 510,45*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,41*
€ 511,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,81*
€ 512,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,39*
€ 585,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,76*
€ 553,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,51*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.