Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne LochplattenwLPW 60-1 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne LochplattenwLPW 60-1 v
Auffangwanne LochplattenwLPW 60-1 v
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635381
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462060890
EAN/GTIN:
     4052462060890
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, fahrbar, mit Lochplattenwand, für 60-l-Fässer, RAL verzinkt

Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen
Sicher und einfach.
Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern.
Schiebegriffe, feuerverzinkt.
Stabiles Fahrgestell
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
Für 1 Fass à 60 Liter.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
max. Anzahl Fässer:
1x60 l
Maße LxBxH:
570x590x1775 mm
Wannenmaße LxBxH:
500x500x505 mm
Auffangvolumen:
60 l
Gewicht:
54 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, eurokraftbasic auffangwanne für 60 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, 30101836, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne, Lochplattenwand, Stahl-Auffangwanne, Stahlbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,84*
€ 491,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,92*
€ 507,19*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,99*
€ 510,10*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,03*
€ 510,59*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,23*
€ 510,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,80*
€ 607,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,19*
€ 601,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,17*
€ 573,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,60*
€ 562,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,23*
€ 541,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,38*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.