Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwanne 200-3 RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenwanne 200-3 RAL 5012
Lochplattenwanne 200-3 RAL 5012
Artikel-Nr.:
     4012-635417
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462061231
EAN/GTIN:
     4052462061231
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, fahrbar, mit Lochplattenwand, für 200-l-Fässer, RAL 5012

Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen
Sicher und einfach.
Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufendem 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern.
Schiebegriffe, feuerverzinkt.
Stabiles Fahrgestell
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
Für 2 Fässer à 200 Liter.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
max. Anzahl Fässer:
2x200 l
Maße LxBxH:
1280x800x2015 mm
Wannenmaße LxBxH:
1200x800x515 mm
Auffangvolumen:
215 l
Gewicht:
110 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, regal wanne, fasswanne verzinkt, 30101863, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,40*
€ 660,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,93*
€ 681,06*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,54*
€ 682,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,11*
€ 685,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,37*
€ 688,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,02*
€ 785,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,08*
€ 777,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,98*
€ 756,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,39*
€ 739,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,40*
€ 707,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 23,83*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,38*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.