Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Auffangwanne mit Lochplatte, RAL 5012,, BxTxH 1280x800x2015 mm, Vol. 215 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-LPW 200-3-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 200-3-5012
EAN/GTIN:
     4052462061231
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne mit Lochplatte, 3 mm Stahlblech, RAL 5012, fahrbar, für 2 St. 200-l-Fass, stehend Lagern, BxTxH 1280x800x2015 mm, Auffangvol. 215 l
Weitere Informationen:
Gewicht:
110,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
201,50 cm
Länge:
128,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,55*
€ 663,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 581,73*
€ 663,66*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,97*
€ 685,86*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,36*
€ 687,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,01*
€ 690,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,77*
€ 818,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,70*
€ 810,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,48*
€ 777,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,98*
€ 753,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 22,25*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,51*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.