| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-636014 Herst.-Nr.: 4014641197278 EAN/GTIN: 4014641197278 |
| |
|
| | |
| Lochplatte Ausführung: Maße BxH: 628x400 mm. Achsabstand: 38 mm. Quadratlochung: 10 mm. Lieferung erfolgt ohne Deko! Weitere Informationen: | | RAL: | 7035 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 31962740, Lochblech, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,73* | € 40,06* | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,50* | € 40,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 30,71* | € 43,16* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,26* | € 43,36* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,91* | € 44,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|