Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand Systemaufbau 2000mm, Höhe 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwand Systemaufbau 2000mm, Höhe 650mm
Lochwand Systemaufbau 2000mm, Höhe 650mm
Artikel-Nr.:
     4012-636029
Herst.-Nr.:
     4014641196288
EAN/GTIN:
     4014641196288
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Systemaufbauten für Werkbänke mit 2000 mm Breite
Ausführung: Lochblechwand, Höhe 650 mm
Weitere Informationen:
RAL:
5012
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 31962750, Aufbaustütze, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,51*
€ 134,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 134,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 139,10*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.