Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand Systemaufbau 1500mm, Höhe 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwand Systemaufbau 1500mm, Höhe 400mm
Lochwand Systemaufbau 1500mm, Höhe 400mm
Artikel-Nr.:
     4012-636031
Herst.-Nr.:
     4014641200688
EAN/GTIN:
     4014641200688
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Systemaufbauten für Werkbänke mit 1500 mm Breite

Lieferung erfolgt ohne Deko.


Ausführung: Lochblechwand, Höhe 400 mm
Weitere Informationen:
RAL:
5012
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: lochplatten ral5012, lochplatte, lochplatte anke, 31962749, Aufbaustütze, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,92*
€ 90,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,09*
€ 90,22*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,89*
€ 91,49*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.