Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Modell 8157 B 750xT 700xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank Modell 8157 B 750xT 700xH 880mm
Werkbank Modell 8157 B 750xT 700xH 880mm
Artikel-Nr.:
     4012-636582
Hersteller:
     RAU.
Herst.-Nr.:
     4040376085726
EAN/GTIN:
     4040376085726
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
fahrbare Werkbank, absenkbar, 3 Schubladen

Absenkbare Ausführung
Absenkbares Fahrgestell mit Exenterhebel (rechts).
Flächenlast max. 1250 kg, bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell.
Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm.
3 Schubladen, Höhe 180 mm.
Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm.
Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
Stärke: 40 mm.
Rollengeführte Schubladen
Auszug: ca. 90 %.
Tragkraft: 100 kg.
Maße Innen: BxT 490x560 mm.
Zentralverschluss
Schloss: mit 2 Schlüsseln.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.
Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden
Weitere Informationen:
Maße BxT:
750x700* mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank rau, montagewerkbank, 30314040, Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Mobiles, Werkbank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,48*
€ 909,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,91*
€ 910,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,13*
€ 932,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,15*
€ 939,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,70*
€ 1.071,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,56*
€ 1.082,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,24*
€ 1.082,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,30*
€ 1.051,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,68*
€ 1.019,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,48*
€ 970,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.