Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügeltür 2500mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelflügeltür 2500mm Trennwand-System Vario
Doppelflügeltür 2500mm Trennwand-System Vario
Artikel-Nr.:
     4012-637359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569818827
Suchbegriffe:
Doppeltor
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Gitterwand-Element
Trennwandsystem Typ Draht
zweiflügelige Ausführung einer Eineltür. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelflügeltür, Draht
Farbe:
RAL 5010
Systemmaß:
2200 mm
Höhe:
2550 mm
Breite:
2000 mm
Gewicht:
73 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gitterwandelement, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, 30561326, Maschinenschutzgitter, Schutzgitterwand, Trennwandsystem, Wandelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,86*
€ 682,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,99*
€ 682,42*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,63*
€ 685,66*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,37*
€ 705,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,20*
€ 733,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,41*
€ 812,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,51*
€ 801,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,57*
€ 771,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,92*
€ 744,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,86*
€ 691,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.