Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügeltür 2500mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelflügeltür 2500mm Trennwand-System Vario
Doppelflügeltür 2500mm Trennwand-System Vario
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569818827
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Trennwandsystem Typ Draht
zweiflügelige Ausführung einer Eineltür. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelflügeltür, Draht
Farbe:
RAL 5010
Systemmaß:
2200 mm
Höhe:
2550 mm
Breite:
2000 mm
Gewicht:
73 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30561326, Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Schutzgitterwand, Trennwandsystem, Wandelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,71*
€ 812,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,91*
€ 801,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,31*
€ 788,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,82*
€ 757,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,32*
€ 696,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.