Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Element 1500mm grau Kombi Blech/Blech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Element 1500mm grau Kombi Blech/Blech
Wand-Element 1500mm grau Kombi Blech/Blech
Artikel-Nr.:
     4012-637389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569819121
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Trennwandgitter – Typ Blech/Blech-Kombination
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand-Element,Kombi Blech/Blech
Farbe:
RAL 5010
Systemmaß:
1500 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
1480 mm
Gewicht:
46 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, 30561356, Schutzgitterwand, Trennwandsystem, Wandelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,04*
€ 328,42*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,88*
€ 328,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,78*
€ 328,44*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,86*
€ 337,45*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,68*
€ 351,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.