Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter 3-teilig 3 x 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckleiter 3-teilig 3 x 10 Sprossen
Mehrzweckleiter 3-teilig 3 x 10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-637577
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41540
EAN/GTIN:
     4003866415403
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
LM-Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

Robuste Konstruktion für höchste Stabilität
Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort und Transportsicherung.
Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.
Hohe Qualität für sicheres Arbeiten
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Ausführung mit 3x6- bis 3x10-Sprossen
Treppengängig, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung


Treppengängig, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter):
6,9 m
Leiterlänge eingefahren:
3 m
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.:
7,7 m
Quertraverse:
1,1 m
Sprossenanzahl:
3x10
Gewicht:
23,3 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, klappleitern zarges, 30618691, Aluleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Leiter, Leitern, Mehrzweck-Leiter, Tritte, und, Zarges-Mehrzweckleiter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,95*
€ 505,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,01*
€ 505,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,09*
€ 508,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,55*
€ 530,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,90*
€ 536,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,54*
€ 601,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,82*
€ 599,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,69*
€ 585,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,89*
€ 568,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.