Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter eloxiert 8 Stufen,2,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlegeleiter eloxiert 8 Stufen,2,50 m
Anlegeleiter eloxiert 8 Stufen,2,50 m
Artikel-Nr.:
     4012-637667
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41358
EAN/GTIN:
     4003866413584
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter Saferstep L, gebördelt

Hohe Qualität für sicheres Arbeiten
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Stufen 80 mm tief, mit ZARGES Safer Step Technologie.
Stufen und Holme aus Alu-Stangenprofil.
Mit 2-Komponenten-Kunststoffschuhen, auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm.
Holme abriebfest eloxiert.
Äußere Breite: 420 mm.
Vielseitig einsetzbar
Ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,5 m
Arbeitshöhe ca.:
3,35 m
Stufenanzahl:
8
Quertraverse:
– m
Holmhöhe:
68 mm
Gewicht:
6,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, stufenanlegeleiter zarges, sprossen anlegeleiter, alu-anlegeleiter 8 sprossen, 30618636, Aluleiter, Anlegeleiter, Leiter, Sprossenleiter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,91*
€ 185,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,94*
€ 186,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,64*
€ 187,47*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,33*
€ 192,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,19*
€ 194,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.