Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Mehrzweckleiter, 3-tlg3 x 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Mehrzweckleiter, 3-tlg3 x 7 Sprossen
LM-Mehrzweckleiter, 3-tlg3 x 7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-637751
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41537
EAN/GTIN:
     4003866415373
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
LM-Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

Robuste Konstruktion für höchste Stabilität
Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort und Transportsicherung.
Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.
Hohe Qualität für sicheres Arbeiten
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Ausführung mit 3x6- bis 3x10-Sprossen
Treppengängig, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung


Treppengängig, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter):
5 m
Leiterlänge eingefahren:
2,2 m
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.:
5,8 m
Quertraverse:
0,9 m
Sprossenanzahl:
3x7
Gewicht:
15 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, allzweckleiter 3x7 sprossen, allzweckleiter, klappleitern zarges, 30618688, Aluleiter, Aluminium-Leiter, Leiter, Mehrzweck-Leiter, Sprossenleiter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,82*
€ 370,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,68*
€ 370,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,07*
€ 372,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,41*
€ 389,32*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,61*
€ 400,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,78*
€ 412,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,82*
€ 369,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.