Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 35mm,Platte Polyurethanrad,KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 35mm,Platte Polyurethanrad,KL
Lenkrolle 35mm,Platte Polyurethanrad,KL
Artikel-Nr.:
     4012-637783
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A600.C10.035
EAN/GTIN:
     4021885119256
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompakt-Lenkrolle

Ausführung: Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Polyurethan, 90+/3 Shore A
Radkörper: Stahl
Lager: Kugellager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A600.C10.035
a:
35 mm
c:
25 mm
e:
58 mm
g:
60 x 60 mm
h:
48 x 48/38 x 38 mm
k:
7 mm
f:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
A600.C10.035
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
10
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,58*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 8,95*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 8,97*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 9,12*
1
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.035
ab € 6,68*
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.050
ab € 13,04*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.050
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.