Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Kompakt-/Minirolle A600, Lenkrolle, Rad-Ø 35 mm, Tragkr. 100 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Kompakt-/Minirolle A600, Lenkrolle, Rad-Ø 35 mm, Tragkr. 100 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan
BS Kompakt-/Minirolle A600, Lenkrolle, Rad-Ø 35 mm, Tragkr. 100 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229252
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885119256
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompaktrolle/Minirolle A600.C10.035, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 48x48/38x38 mm, Material/Art des Radkörpers: 7, Material der Lauffläche: Polyurethan 90 +/- 3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 35 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
20
Lager:
Kugellager
Raddurchmesser:
35
f:
100
Tragkraft:
100
k:
7
h:
48 x 48/38 x 38
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
g:
60 x 60
Plattenlänge:
60 x 60
e:
58
Lauffläche:
Polyurethan
c:
25
Schraublochdurchmesser:
7
a:
35
Radkörper:
Polyurethan
Typ:
Kompakt-/Minirolle
Radbreite:
25
Bauhöhe:
58
Hersteller:
BS Rollen
Plattengröße:
60x60 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,56*
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 8,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 9,01*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 9,16*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.050
ab € 12,95*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.050
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.