Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Festst.150mm, Edelst.Gummirad,Platte,GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Festst.150mm, Edelst.Gummirad,Platte,GL
Lenkrolle Festst.150mm, Edelst.Gummirad,Platte,GL
Artikel-Nr.:
     4012-637798
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H120.B43.150
EAN/GTIN:
     4021885110710
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Thermoplastische Reifen, grau

Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: thermoplastisch, Reifen grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager



Passend zu Lenkrolle.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
H120.B43.150
a:
150 mm
c:
40 mm
e:
192 mm
g:
129 x 106 mm
h:
105 x 80 mm
k:
11 mm
f:
140 kg
Herstellerartikelnummer:
H120.B43.150
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit feststeller 150mm, transportgeräte rolle, transportgeräterolle drm.150 mm, 30222021, Edelstahl-Transportrolle, Rolle, Transportrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,74*
€ 47,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,76*
€ 47,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,41*
€ 49,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,08*
€ 50,53*
€ 4,90*
ab € 40,23*
€ 53,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.