Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Festst.150mm, Edelst.Gummirad,Platte,GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Festst.150mm, Edelst.Gummirad,Platte,GL
Lenkrolle Festst.150mm, Edelst.Gummirad,Platte,GL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637798
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H120.B43.150
EAN/GTIN:
     4021885110710
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Thermoplastische Reifen, grau

Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: thermoplastisch, Reifen grau
Radkörper: Kunststoff
Lager: Gleitlager



Passend zu Lenkrolle.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
H120.B43.150
a:
150 mm
c:
40 mm
e:
192 mm
g:
129 x 106 mm
h:
105 x 80 mm
k:
11 mm
f:
140 kg
Herstellerartikelnummer:
H120.B43.150
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, transportgeräterolle, 30222021, Edelstahl-Transportrolle, Rolle, Transportrolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 35,78*
€ 47,01*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 35,93*
€ 47,02*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 49,58*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 37,28*
€ 50,06*
€ 4,90*
ab € 39,93*
€ 53,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.