Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Fest.50mm Rückenloch,Poly-Rad,KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Fest.50mm Rückenloch,Poly-Rad,KL
Lenkrolle Fest.50mm Rückenloch,Poly-Rad,KL
Artikel-Nr.:
     4012-637805
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A621.C10.050
EAN/GTIN:
     4021885121839
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompakt-Lenkrolle mit Feststeller

Ausführung: Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Polyurethan, 90+/3 Shore A
Radkörper: Stahl
Lager: Kugellager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A621.C10.050
a:
50 mm
c:
25 mm
e:
74 mm
k:
11 mm
f:
120 kg
Herstellerartikelnummer:
A621.C10.050
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit rückenloch 50mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 30222032, Polyurethanrad-Transportrolle, Rolle, Transportrolle
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 18,02*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 18,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,59*
€ 18,48*
7 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 14,71*
€ 19,31*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.