Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpapier, 80g/m, 600mm breitx521lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ölpapier, 80g/m, 600mm breitx521lfm
Ölpapier, 80g/m, 600mm breitx521lfm
Artikel-Nr.:
     4012-638160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569143394
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Ölpapier
ölpapier
Ölpapier

Geeignet zum Verpacken und zum Schutz von wasserempfindlichen Teilen
Hochwertiges, ölgetränktes Kraftpapier.
Besonders wirtschaftlich von der Großrolle.

Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
521 m
Stärke:
80 g/m²
Kern-Ø:
70 mm
Gewicht/Rolle:
25 kg
VE/Rolle:
1
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30415482, Einschlagpapier, Packpapier, Packpapierbogen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,43*
€ 134,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 138,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 138,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,44*
€ 146,69*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,70*
€ 160,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 133,35*
€ 158,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 127,27*
€ 151,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,94*
€ 140,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,43*
€ 127,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Kilogramm (ab € 4,2972* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.