Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpapier, 80g/m, 1000mm breitx300lfm.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ölpapier, 80g/m, 1000mm breitx300lfm.
Ölpapier, 80g/m, 1000mm breitx300lfm.
Artikel-Nr.:
     4012-638161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569143424
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Ölpapier
ölpapier
Ölpapier

Geeignet zum Verpacken und zum Schutz von wasserempfindlichen Teilen
Hochwertiges, ölgetränktes Kraftpapier.
Besonders wirtschaftlich von der Großrolle.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
300 m
Stärke:
80 g/m²
Kern-Ø:
70 mm
Gewicht/Rolle:
25 kg
VE/Rolle:
1
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30415483, Einschlagpapier, Packpapier, Packpapierbogen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,19*
€ 122,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,32*
€ 122,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,93*
€ 129,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 134,06*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,09*
€ 145,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,96*
€ 143,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,88*
€ 137,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,01*
€ 128,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 97,19*
€ 115,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Kilogramm (ab € 3,8876* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.