Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEQ 1400-125 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer WEQ 1400-125 Metabo
Winkelschleifer WEQ 1400-125 Metabo
Winkelschleifer WEQ 1400-125 Metabo
Winkelschleifer WEQ 1400-125 Metabo
Artikel-Nr.:
     4012-638511
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     4007430338549
EAN/GTIN:
     4007430338549
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Winkelschleifer WEQ 1400-125

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau.
Produkteigenschaften:
• Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
• Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
• Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
• Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1400 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
11500 min-1
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Spindelgewinde:
M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen:
7,5 m/s²
Gewicht nach EPTA:
2,2 kg
WGNr.:
E090
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, 01290053, Schleifer, Winkelschleifer, Trennschleifer, 4001290053, 1290053
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,09*
€ 83,63*
4 Tage
114
€ 8,50*
ab € 69,21*
€ 83,68*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 69,37*
€ 84,26*
13 Tage
16
€ 4,95*
ab € 71,64*
€ 89,52*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,85*
€ 98,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.