Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-638524 Herst.-Nr.: 4007430338303 EAN/GTIN: 4007430338303 |
| |
|
| | |
| Winkelschleifer W 1100-125 Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz. Produkteigenschaften: • Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt • Verdrehsichere Schutzhaube • Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel Weitere Informationen: | | Nennaufnahme: | 1100 W | Spannung: | 230 V | Leerlaufdrehzahl: | 12000 min-1 | Schleifscheiben-Ø: | 125 mm | Spindelgewinde: | M14 | Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen: | 7,5 m/s² | Gewicht nach EPTA: | 2,1 kg | WGNr.: | E090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 01290052, Schleifer, Winkelschleifer, Trennschleifer, 4001290052, 1290052 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,63* | € 68,40* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,49* | € 68,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,50* | € 73,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,71* | € 75,22* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 66,57* | € 80,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|