Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WE 2200-230 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer WE 2200-230 Metabo
Winkelschleifer WE 2200-230 Metabo
Winkelschleifer WE 2200-230 Metabo
Artikel-Nr.:
     4012-638525
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     4007430341433
EAN/GTIN:
     4007430341433
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Winkelschleifer WE 2200-230

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start.
Produkteigenschaften:
• Robuster Motor
• Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
• Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
2200 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
6600 min-1
Schleifscheiben-Ø:
230 mm
Spindelgewinde:
M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen:
6,5 m/s²
Gewicht nach EPTA:
5,2 kg
WGNr.:
E090
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 230 mm, 01290191, Schleifer, Winkelschleifer, Trennschleifer, 4001290191, 1290191
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,58*
€ 126,31*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 106,40*
€ 126,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,86*
€ 133,03*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 96,65*
€ 133,16*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,82*
€ 147,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.