Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 A Zyklop Speed-Knarre SB mit 1/4"-Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8000 A Zyklop Speed-Knarre SB mit 1/4"-Antrieb
8000 A Zyklop Speed-Knarre SB mit 1/4"-Antrieb
Artikel-Nr.:
     4012-639248
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073260001
EAN/GTIN:
     4013288128034
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Kardangelenk
Umschaltknarre
Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung
Ausführung: Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit; frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher; Druckknopfauslösung; Links- /Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°
Griff: Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, kardangelenk 1/4, kardangelenk, 8000 A SB SiS
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 41,16*
€ 53,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 44,26*
€ 54,38*
21 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 55,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,29*
€ 56,55*
Lager 4012
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 47,40*
€ 59,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 179,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003648001
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.