Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyklop Bit-Nuss mit 1/4"-Antrieb 8755 A PZ 2 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyklop Bit-Nuss mit 1/4"-Antrieb 8755 A PZ 2 x 28 mm
Zyklop Bit-Nuss mit 1/4"-Antrieb 8755 A PZ 2 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     4012-639347
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003354001
EAN/GTIN:
     4013288187291
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Pozidriv)
Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie, mattverchromt. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Schwarz = Pozidriv) und Größenstempel – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,62*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,49*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,61*
1
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.