Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 3/8", Haltefunktion 8790 HMB HF 16,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 3/8", Haltefunktion 8790 HMB HF 16,0
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 3/8", Haltefunktion 8790 HMB HF 16,0
Artikel-Nr.:
     4012-639432
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003750001
EAN/GTIN:
     4013288194015
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; mit Haltefunktion; Chrom-Vanadium, mattverchromt. Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Nuss.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Gesamtlänge:
29 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003750001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,56*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 4,86*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,72*
€ 5,28*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 5,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.