Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/11'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/11'
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '432/11'
Artikel-Nr.:
     4012-646398
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43421
EAN/GTIN:
     9004853434211
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.<br/><br/>Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:<br/>- Fixiert oder schwenkbar<br/>- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien<br/>- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb<br/><br/>ELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:<br/><br/>- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem<br/>- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung<br/>- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen<br/>- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie<br/>- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen<br/>- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze<br/>- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304<br/>- Drehgelenk: Messing<br/>- Schlauchlänge: 10-60 m<br/>- Schlauchmaterial:<br/> Schwarzer Gummi-Schlauch,<br/> verzinkte Stahlanschlüsse<br/>- Dichtung: Viton<br/>- Druck: 20 bar<br/><br/>
    Einsatzgebiet::
    - Innen und Außen (korrosionsgeschützt)<br/>- Betrieb von Druckluftwerkzeugen, Werkstätten<br/>- Reinigung<br/>- Bewässerung
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 847,85*
    € 938,93*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 796,55*
    € 938,93*
    € 4,90*
    ab € 865,89*
    € 957,77*
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 884,64*
    € 1.078,59*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 938,93*
    € 1.117,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 928,07*
    € 1.104,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 892,17*
    € 1.061,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 869,64*
    € 1.034,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 847,85*
    € 1.008,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43012
    ab € 1.488,93*
    Ähnlich
    ELMAG
    43007
    ab € 926,93*
    Ähnlich
    ELMAG
    43420
    ab € 647,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.