Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe F100 125 mm P120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberscheibe F100 125 mm P120
Fiberscheibe F100 125 mm P120
Artikel-Nr.:
     4012-650144
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66623385779
EAN/GTIN:
     3157629507247
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe F100

• Korund
• Mit Innenlochung und Kreuzschlitz
• Erhöhte Abtragsleistung für Grobschliff und Entgratung
• Zur Bearbeitung von Stahl und Metalllegierungen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Körnung:
120
Bohrungs-Ø:
22 mm
Ursprungsland:
Frankreich
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66623385779
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,40*
€ 0,53*
Lager 4012
100
100
€ 6,90*
ab € 0,4048*
€ 0,5448*
100
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,56*
1 Tag
100
100
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,58*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,4168*
€ 0,5856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4648*
€ 0,55311
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4048*
€ 0,48171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.