Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiM Lochsäge Holz Metall PC 46 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BiM Lochsäge Holz Metall PC 46 mm Bosch
BiM Lochsäge Holz Metall PC 46 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-650211
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594216
EAN/GTIN:
     3165140949859
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Lochsäge Power Change Progressor

• Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung
• Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze
• Verwendbar mit Power Change Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer
• Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc.

Hinweis: BIM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als die bisherige Bimetall-Lochsäge.

Weitere Informationen:
Ø:
46 mm
Bohrtiefe:
44 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608594216
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Loch-Säge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 11,46*
5 Tage
160
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 11,48*
1
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 11,83*
5 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 9,26*
€ 12,19*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.