Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Einst.Schl1230P f.2 PZ PZW 30 18x270 ktg.R verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FS-Einst.Schl1230P f.2 PZ PZW 30 18x270 ktg.R verz.
FS-Einst.Schl1230P f.2 PZ PZW 30 18x270 ktg.R verz.
Artikel-Nr.:
     4012-650413
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     1230PR
EAN/GTIN:
     4002730101565
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss
Rohrrahmen-Einsteckschloss 1230 P

• Falle und Riegel bündig aus Zinkdruckguss
• Stulp verzinkt
• Mit Wechsel
• Riegelausschluss 9,5 mm
• Schlossriegel: 1-tourig
• Zur Verwendung an Türen, die mit zwei verschieden schließenden Zylindern geschlossen werden sollen
• Entfernung: 48 mm

Weitere Informationen:
Dornmaß:
30 mm
Richtung:
rechts
Herstellerartikelnummer:
1230PR
Herstellername:
Bever & Klophaus GmbH
Markenname:
Bever
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,53*
€ 278,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,86*
€ 278,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,51*
€ 302,97*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.